Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshelljacke Premium, marine, 128


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Softshelljacke Premium, marine, 128
Softshelljacke Premium, marine, 128
Artikel-Nr.:
     6906-4059562576429
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562576429
Suchbegriffe:
Kinder-Jacke
Kinderjacke
Kinder-Softshelljacke
Kindersoftshelljacke
  • Wind- und wasserabweisendes Obermaterial
  • Weiches Fleece auf der Innenseite
  • Seitentaschen mit Reißverschluss
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Praktische Innentasche mit Reißverschluss
  • Verlängerter Rücken
  • Kapuze mit Kordelzug und Stoppern
Weitere Informationen:
Modell:
7607
Material 1:
100 % Polyester
Material 2:
5000 mm PU, 5000 g/m²/24h
Herkunftsland:
MM
Geschlecht:
Kids
Farbe:
marine
Größe:
128
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,75*
€ 85,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,66*
€ 81,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.