Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TW-Trikot Power, neongrün, 152


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TW-Trikot Power, neongrün, 152
TW-Trikot Power, neongrün, 152
Artikel-Nr.:
     6906-4059562601848
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562601848
Suchbegriffe:
Fußball-Trikots
Fußballtrikots
Trikot
Trikots
  • Kontrasteinsatz an Schulter und Ärmel
  • Rippkragen
  • Ärmelabschluss mit Ripp
  • Ellenbogenpolsterung
  • Lieferbar bis 2026
Weitere Informationen:
Modell:
8923
Material 1:
Polyester-Interlock
Material 2:
100 % Polyester (recycelt)
Zolltarifnummer (WA_NR):
61103099000
Herkunftsland:
PK
Geschlecht:
Kinder
Farbe:
neongrün
Größe:
152
Weitere Suchbegriffe: fußballtrikots
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.