Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TW-Trikot Power, neongrün, 164


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TW-Trikot Power, neongrün, 164
TW-Trikot Power, neongrün, 164
Artikel-Nr.:
     6906-4059562601855
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562601855
Suchbegriffe:
Fußball-Trikots
Fußballtrikots
Trikot
Trikots
  • Kontrasteinsatz an Schulter und Ärmel
  • Rippkragen
  • Ärmelabschluss mit Ripp
  • Ellenbogenpolsterung
  • Lieferbar bis 2026
Weitere Informationen:
Modell:
8923
Material 1:
Polyester-Interlock
Material 2:
100 % Polyester (recycelt)
Zolltarifnummer (WA_NR):
61103099000
Herkunftsland:
PK
Geschlecht:
Kinder
Farbe:
neongrün
Größe:
164
Weitere Suchbegriffe: fußballtrikots
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.