Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trikot Wild KA, sportgrün/weiß, XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trikot Wild KA, sportgrün/weiß, XL
Trikot Wild KA, sportgrün/weiß, XL
Artikel-Nr.:
     6906-4059562969351
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562969351
Suchbegriffe:
Fußball-Trikots
Fußballtrikots
Trikot
Trikots
  • Dynamisches Print-Design im Ärmel
  • Rippkragen
  • Ärmelabschluss mit breitem Ripp-Bündchen
  • Körperbetonte Passform
  • Zur Veredelung bitte ausschließlich Sublimations-Stopp-Folie verwenden
Weitere Informationen:
Modell:
4244
Material 1:
Stretch-Jersey
Material 2:
90 % Polyester (recycelt), 10 % Elasthan
Zolltarifnummer (WA_NR):
61099020000
Herkunftsland:
VN
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
sportgrün/weiß
Größe:
XL
Weitere Suchbegriffe: fußballtrikots
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.