Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trikot Wild KA, schwarz/weiß, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trikot Wild KA, schwarz/weiß, S
Trikot Wild KA, schwarz/weiß, S
Artikel-Nr.:
     6906-4059562969429
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562969429
Suchbegriffe:
Fußball-Trikots
Fußballtrikots
Trikot
Trikots
  • Dynamisches Print-Design im Ärmel
  • Rippkragen
  • Ärmelabschluss mit breitem Ripp-Bündchen
  • Körperbetonte Passform
  • Zur Veredelung bitte ausschließlich Sublimations-Stopp-Folie verwenden
Weitere Informationen:
Modell:
4244
Material 1:
Stretch-Jersey
Material 2:
90 % Polyester (recycelt), 10 % Elasthan
Zolltarifnummer (WA_NR):
61099020000
Herkunftsland:
VN
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
schwarz/weiß
Größe:
S
Weitere Suchbegriffe: fußballtrikots
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.