Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sporthose Power, royal, 164


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sporthose Power, royal, 164
Sporthose Power, royal, 164
Artikel-Nr.:
     6906-4059562971262
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562971262
Suchbegriffe:
Herren-Trainingshose
Jogginghose
Trainingshose (Herren)
Trainingshose (Unisex)
  • Ohne Innenslip
  • Elastischer Bund mit Kordelzug
  • Kontrasteinsatz in Wabenstruktur
Weitere Informationen:
Modell:
4423
Material 1:
Polyester-Interlock
Material 2:
100 % Polyester (recycelt)
Zolltarifnummer (WA_NR):
61046300000
Herkunftsland:
VN
Geschlecht:
Kinder
Farbe:
royal
Größe:
164
... > Lager 6906 > JAKO > Hosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.