Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sporthose Power, schwarz, 152


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sporthose Power, schwarz, 152
Sporthose Power, schwarz, 152
Artikel-Nr.:
     6906-4059562971354
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562971354
Suchbegriffe:
Herren-Trainingshose
Jogginghose
Trainingshose (Herren)
Trainingshose (Unisex)
  • Ohne Innenslip
  • Elastischer Bund mit Kordelzug
  • Kontrasteinsatz in Wabenstruktur
Weitere Informationen:
Modell:
4423
Material 1:
Polyester-Interlock
Material 2:
100 % Polyester (recycelt)
Zolltarifnummer (WA_NR):
61046300000
Herkunftsland:
VN
Geschlecht:
Kinder
Farbe:
schwarz
Größe:
152
... > Lager 6906 > JAKO > Hosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.