Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trikot Power KA, citro/rot, 140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trikot Power KA, citro/rot, 140
Trikot Power KA, citro/rot, 140
Artikel-Nr.:
     6906-4059562974942
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562974942
Suchbegriffe:
Fußball-Trikots
Fußballtrikots
Trikot
Trikots
  • Kontrasteinsatz in Wabenstruktur
Weitere Informationen:
Modell:
4223
Material 1:
Polyester-Interlock
Material 2:
100 % Polyester (recycelt)
Zolltarifnummer (WA_NR):
61099020000
Herkunftsland:
VN
Geschlecht:
Kinder
Farbe:
citro/rot
Größe:
140
Weitere Suchbegriffe: fußballtrikots
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.