| |
|
| Artikel-Nr.: 6906-4059562976908 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4059562976908 |
| |
|
| | |
| - Seiteneinsatz in Wabenstruktur
- Extra tiefe Seitentaschen (für Tennisbälle geeignet)
- Zweiteiliger elastischer Bund mit Kordelzug
Weitere Informationen: | | Modell: | 6223 | Material 1: | Polyester-Interlock | Material 2: | 100 % Polyester (recycelt) | Zolltarifnummer (WA_NR): | 61046300000 | Herkunftsland: | CN | Geschlecht: | Kinder | Farbe: | weiß | Größe: | 152 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kinder-Trainingsshorts, Kinder-Wettkampfshorts, Kinderfussballshorts, Kindershorts, Fussball-Short (Herren), Fussballshort (Herren), Herren-Fussballshorts, Herrenfussballshorts, Trainings-Shorts, Trainingsshorts, Wettkampf-Shorts, Wettkampfshorts |
| | |
| |