Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freizeithose Power, schwarz/weiß, 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freizeithose Power, schwarz/weiß, 42
Freizeithose Power, schwarz/weiß, 42
Artikel-Nr.:
     6906-4059562978421
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562978421
Suchbegriffe:
Freizeit-Hose
Freizeithose
Outdoor-Hose
Outdoorhose
  • 40 °C waschbar
  • Seiteneinsatz in Wabenstruktur
  • Elastisches Material ohne Innenfutter
  • Seitentaschen
  • Seitentasche mit verdecktem Reißverschluss
  • Beinabschluss mit elastischem Einsatz
  • Elastischer Bund mit Kordelzug und JAKO Branding
  • Moderner Schnitt in Knöchellänge bei Erwachsenengrößen
Weitere Informationen:
Modell:
6523
Material 1:
Stretch-Micro-Twill
Material 2:
100 % Polyester (recycelt)
Material 3:
117 g/m²
Zolltarifnummer (WA_NR):
62046318900
Herkunftsland:
CN
Geschlecht:
Damen
Farbe:
schwarz/weiß
Größe:
42
... > Lager 6906 > JAKO > Hosen
Weitere Suchbegriffe: outdoor hose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.