Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allwetterjacke Power, rot, 128


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allwetterjacke Power, rot, 128
Allwetterjacke Power, rot, 128
Artikel-Nr.:
     6906-4059562982282
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562982282
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke
  • Moderne Uni-Optik
  • Kontrasteinsatz an Schulter und Ärmel
  • Wind- und wasserabweisendes Obermaterial mit Laminierung
  • Im Kragen integrierte Kapuze
  • Seitentaschen mit Reißverschluss
  • Jackenabschluss mit Kordelzug und Stoppern
  • Elastischer Ärmelabschluss
Weitere Informationen:
Modell:
7423
Material 1:
100 % Polyester
Material 2:
3000 mm PU/3000 g/m²/24h
Zolltarifnummer (WA_NR):
62103000100
Herkunftsland:
CN
Geschlecht:
Kinder
Farbe:
rot
Größe:
128
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.