| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6906-4059562982572 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4059562982572 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Moderne Uni-Optik
- Kontrasteinsatz an Schulter und Ärmel
- Wind- und wasserabweisendes Obermaterial mit Laminierung
- Im Kragen integrierte Kapuze
- Seitentaschen mit Reißverschluss
- Jackenabschluss mit Kordelzug und Stoppern
- Elastischer Ärmelabschluss
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Modell: | 7423 | Material 1: | 100 % Polyester | Material 2: | 3000 mm PU/3000 g/m²/24h | Zolltarifnummer (WA_NR): | 62103000100 | Herkunftsland: | CN | Geschlecht: | Unisex | Farbe: | rot | Größe: | 3XL |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |