Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyesterhose Power, schwarz, 164


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polyesterhose Power, schwarz, 164
Polyesterhose Power, schwarz, 164
Artikel-Nr.:
     6906-4059562986273
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562986273
Suchbegriffe:
Herren-Trainingshose
Jogginghose
Trainingshose (Herren)
Kinder-Trainingshose
  • Seiteneinsatz in Wabenstruktur
  • Seitentaschen mit Reißverschluss
  • Elastischer Einsatz im Wadenbereich
  • Beinabschluss mit Reißverschluss
  • Zweiteiliger elastischer Bund mit Kordelzug
  • Konischer Schnitt
  • Moderner Schnitt in Knöchellänge bei Erwachsenengrößen
Weitere Informationen:
Modell:
9223
Material 1:
Matt-Polyester-Tricot
Material 2:
100 % Polyester (recycelt)
Material 3:
Wadeneinsatz: 90 % Polyester (recycelt), 10 % Elasthan
Zolltarifnummer (WA_NR):
61046300000
Herkunftsland:
PK
Geschlecht:
Kinder
Farbe:
schwarz
Größe:
164
... > Lager 6906 > JAKO > Hosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.