Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyesterhose Power, weiß, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polyesterhose Power, weiß, S
Polyesterhose Power, weiß, S
Artikel-Nr.:
     6906-4059562986389
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562986389
Suchbegriffe:
Herren-Trainingshose
Jogginghose
Trainingshose (Herren)
Trainingshose (Unisex)
  • Seiteneinsatz in Wabenstruktur
  • Seitentaschen mit Reißverschluss
  • Elastischer Einsatz im Wadenbereich
  • Beinabschluss mit Reißverschluss
  • Zweiteiliger elastischer Bund mit Kordelzug
  • Konischer Schnitt
  • Moderner Schnitt in Knöchellänge bei Erwachsenengrößen
Weitere Informationen:
Modell:
9223
Material 1:
Matt-Polyester-Tricot
Material 2:
100 % Polyester (recycelt)
Material 3:
Wadeneinsatz: 90 % Polyester (recycelt), 10 % Elasthan
Zolltarifnummer (WA_NR):
61046300000
Herkunftsland:
PK
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
weiß
Größe:
S
... > Lager 6906 > JAKO > Hosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.