Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trikot Animal KA, weiß/schwarz/neongrün, 116


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trikot Animal KA, weiß/schwarz/neongrün, 116
Trikot Animal KA, weiß/schwarz/neongrün, 116
Artikel-Nr.:
     6906-4059562995893
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562995893
Suchbegriffe:
Fußball-Trikots
Fußballtrikots
Trikot
Trikots
  • Dynamisches Print-Design im Body
  • Rippkragen
  • Zur Veredelung bitte ausschließlich Sublimations-Stopp-Folie verwenden
Weitere Informationen:
Modell:
4242
Material 1:
Polyester-Interlock
Material 2:
100 % Polyester (recycelt)
Zolltarifnummer (WA_NR):
61099020000
Herkunftsland:
ID
Geschlecht:
Kinder
Farbe:
weiß/schwarz/neongrün
Größe:
116
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.