Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trikot Animal KA, citro/schwarz, 128


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trikot Animal KA, citro/schwarz, 128
Trikot Animal KA, citro/schwarz, 128
Artikel-Nr.:
     6906-4059562996050
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562996050
Suchbegriffe:
Fußball-Trikots
Fußballtrikots
Trikot
Trikots
  • Dynamisches Print-Design im Body
  • Rippkragen
  • Zur Veredelung bitte ausschließlich Sublimations-Stopp-Folie verwenden
Weitere Informationen:
Modell:
4242
Material 1:
Polyester-Interlock
Material 2:
100 % Polyester (recycelt)
Zolltarifnummer (WA_NR):
61099020000
Herkunftsland:
ID
Geschlecht:
Kinder
Farbe:
citro/schwarz
Größe:
128
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.