Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freizeithose Casual, schwarz, M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freizeithose Casual, schwarz, M
Freizeithose Casual, schwarz, M
Artikel-Nr.:
     6906-4059562997927
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562997927
Suchbegriffe:
Freizeit-Hose
Freizeithose
Outdoor-Hose
Outdoorhose
  • 40 °C waschbar
  • Seitentaschen
  • Bund mit Druckknopf und Reißverschluss
  • Gürtelschlaufen
  • Reißverschlusstasche auf der Rückseite
  • Beinabschluss mit elastischem Einsatz
  • Moderner Schnitt in Knöchellänge
  • JAKO Flaglabel an der hinteren Naht
Weitere Informationen:
Modell:
C6540
Material 1:
Polyester-Dobby
Material 2:
90 % Polyester (recycelt), 10 % Elasthan
Material 3:
155 g/m²
Zolltarifnummer (WA_NR):
62034319000
Herkunftsland:
MM
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
schwarz
Größe:
M
... > Lager 6906 > JAKO > Hosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.