| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6906-4059562997958 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4059562997958 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - 40 °C waschbar
- Seitentaschen
- Bund mit Druckknopf und Reißverschluss
- Gürtelschlaufen
- Reißverschlusstasche auf der Rückseite
- Beinabschluss mit elastischem Einsatz
- Moderner Schnitt in Knöchellänge
- JAKO Flaglabel an der hinteren Naht
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Modell: | C6540 | Material 1: | Polyester-Dobby | Material 2: | 90 % Polyester (recycelt), 10 % Elasthan | Material 3: | 155 g/m² | Zolltarifnummer (WA_NR): | 62034319000 | Herkunftsland: | MM | Geschlecht: | Unisex | Farbe: | schwarz | Größe: | XXL |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |