Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Madrid Stutzenstrumpf 3 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Madrid Stutzenstrumpf 3 schwarz
Madrid Stutzenstrumpf 3 schwarz
Madrid Stutzenstrumpf 3 schwarz
Artikel-Nr.:
     6906-4062075070377
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     3182112
EAN/GTIN:
     4062075070377
Suchbegriffe:
Strumpfstutzen
Stutzen-Strümpfe
Stutzenstrumpf
stutzenstrumpf erima
Hochfunktioneller Tragekomfort in schlichtem Design. Elastisches, hautfreundliches Funktionsmaterial Links-rechts System Verstärkter Einsatz am Knöchel Plüschzone auf der Sohle
Material: 68% Polyester, 16% Baumwolle, 8% Polyamid, 8% Elasthan
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Zielgruppe:
Kinder
Zolltarifnummer (WA_NR):
61159699000
Ursprungsland:
PL
Weitere Suchbegriffe: stutzenstrumpf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.