Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Six Wings Trainingsjacke mit Kapuze 38 new orange/orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Six Wings Trainingsjacke mit Kapuze 38 new orange/orange
Six Wings Trainingsjacke mit Kapuze 38 new orange/orange
Six Wings Trainingsjacke mit Kapuze 38 new orange/orange
Six Wings Trainingsjacke mit Kapuze 38 new orange/orange
Six Wings Trainingsjacke mit Kapuze 38 new orange/orange
Six Wings Trainingsjacke mit Kapuze 38 new orange/orange
Artikel-Nr.:
     6906-4062075103617
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     1032223
EAN/GTIN:
     4062075103617
Suchbegriffe:
Damen-Trainingsjacke
Trainingsjacke (Damen)
Kapuzenjacke
kapuzenjacken damen
Funktionell und gemütlich! Die Kapuzenjacke macht deinen Look in jeder sportlichen Situation komplett. Weicher Materialmix Cotton Touch für ein angenehmes Tragegefühl Hoher Kragen mit Kapuze Breite Rippbündchen an Ärmel und Saum Seitliche Reißverschlusstaschen ERIMA Schwingen-Design auf der Schulter Taillierter Schnitt
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Weitere Informationen:
Farbe:
new orange/orange
Zielgruppe:
Damen
Zolltarifnummer (WA_NR):
61023090000
Ursprungsland:
PK
Weitere Suchbegriffe: kapuzenjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.