Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Six Wings Worker Shorts 164 schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Six Wings Worker Shorts 164 schwarz/rot
Six Wings Worker Shorts 164 schwarz/rot
Six Wings Worker Shorts 164 schwarz/rot
Six Wings Worker Shorts 164 schwarz/rot
Artikel-Nr.:
     6906-4062075113166
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     1152210
EAN/GTIN:
     4062075113166
Suchbegriffe:
Freizeit-Short-Herren
Freizeitshort-Herren
Herren-Freizeitshorts
Herren-Short
Bequem und funktionell! Ob Training oder Freizeit, die Shorts unterstützen dich in jeder Situation. Strapazierfähiges Funktionsmaterial Breiter, elastischer Bund mit Kordelzug Seitliche Reißverschlusstaschen Ohne Innenslip ERIMA Schwingen-Design an der Seite Seitenlänge: 50 cm (Gr. M)
Material: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/rot
Zielgruppe:
Kinder
Zolltarifnummer (WA_NR):
61046300000
Ursprungsland:
PK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.