| |
|
| Artikel-Nr.: 6906-4062075113265 Herst.-Nr.: 1152211 EAN/GTIN: 4062075113265 |
| |
|
| | |
| Bequem und funktionell! Ob Training oder Freizeit, die Shorts unterstützen dich in jeder Situation. Strapazierfähiges Funktionsmaterial Breiter, elastischer Bund mit Kordelzug Seitliche Reißverschlusstaschen Ohne Innenslip ERIMA Schwingen-Design an der Seite Seitenlänge: 50 cm (Gr. M) Material: 100% Polyester Weitere Informationen: | | Farbe: | new navy/new royal | Zielgruppe: | Kinder | Zolltarifnummer (WA_NR): | 61046300000 | Ursprungsland: | PK |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, Fussball-Short (Kinder), Fussballshort (Kinder), Kinder-Fussballshorts, Kinder-Shorts, Kinder-Trainingsshorts, Kinder-Wettkampfshorts, Kinderfussballshorts, Kindershorts, Fussball-Short (Herren), Fussballshort (Herren), Herren-Fussballshorts, Herrenfussballshorts, Trainings-Shorts, Trainingsshorts, Wettkampf-Shorts, Wettkampfshorts |
| | |
| |