Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Six Wings Trikot 152 schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Six Wings Trikot 152 schwarz/rot
Six Wings Trikot 152 schwarz/rot
Six Wings Trikot 152 schwarz/rot
Six Wings Trikot 152 schwarz/rot
Six Wings Trikot 152 schwarz/rot
Six Wings Trikot 152 schwarz/rot
Artikel-Nr.:
     6906-4062075120348
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     3132201
EAN/GTIN:
     4062075120348
Suchbegriffe:
Fußball-Trikots
Fußballtrikots
Trikot
Trikots
Unser Allrounder im Teamsport aus recycelten Materialien. Strapazierfähiges, schnelltrocknendes Material Aus recyceltem Polyester gefertigt Verstärkter Kragen Leicht abgerundeter Saum ERIMA Schwingen-Design auf der Schulter
Material: 100% recycelter Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/rot
Zielgruppe:
Kinder
Zolltarifnummer (WA_NR):
61099020000
Ursprungsland:
PK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.