Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Six Wings Trikot XXL weiß/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Six Wings Trikot XXL weiß/schwarz
Six Wings Trikot XXL weiß/schwarz
Six Wings Trikot XXL weiß/schwarz
Six Wings Trikot XXL weiß/schwarz
Artikel-Nr.:
     6906-4062075120584
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     3132203
EAN/GTIN:
     4062075120584
Suchbegriffe:
Fußball-Trikots
Fußballtrikots
Trikot
Trikots
Unser Allrounder im Teamsport aus recycelten Materialien. Strapazierfähiges, schnelltrocknendes Material Aus recyceltem Polyester gefertigt Verstärkter Kragen Leicht abgerundeter Saum ERIMA Schwingen-Design auf der Schulter
Material: 100% recycelter Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/schwarz
Zielgruppe:
Erwachsene
Zolltarifnummer (WA_NR):
61099020000
Ursprungsland:
PK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.