Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Six Wings Trikot L rot/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Six Wings Trikot L rot/weiß
Six Wings Trikot L rot/weiß
Six Wings Trikot L rot/weiß
Six Wings Trikot L rot/weiß
Artikel-Nr.:
     6906-4062075121017
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     3132208
EAN/GTIN:
     4062075121017
Suchbegriffe:
Fußball-Trikots
Fußballtrikots
Trikot
Trikots
Unser Allrounder im Teamsport aus recycelten Materialien. Strapazierfähiges, schnelltrocknendes Material Aus recyceltem Polyester gefertigt Verstärkter Kragen Leicht abgerundeter Saum ERIMA Schwingen-Design auf der Schulter
Material: 100% recycelter Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/weiß
Zielgruppe:
Erwachsene
Zolltarifnummer (WA_NR):
61099020000
Ursprungsland:
PK
Weitere Suchbegriffe: erima trikot, fussball trikots, trikot rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.