| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6906-4062075153872 Herst.-Nr.: 3102301 EAN/GTIN: 4062075153872 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Keine Ausreden mehr bei schlechtem Wetter: Die Regenhose ist perfekt zum Überziehen für jede Outdoor Aktivität! Wind- und wasserabweisend dank 1.500 mm Wassersäule Elastischer Bund mit Kordelzug Seitliche Reißverschlusstaschen Reißverschluss am Saum bis zur Wade Material: 100% Polyester Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz | Zielgruppe: | Erwachsene | Zolltarifnummer (WA_NR): | 62046318900 | Ursprungsland: | PK |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |