Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RACING Longsleeve L schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RACING Longsleeve L schwarz
RACING Longsleeve L schwarz
RACING Longsleeve L schwarz
Artikel-Nr.:
     6906-4062075158686
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     8332304
EAN/GTIN:
     4062075158686
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
herren langarmshirts
Überzeugt mit seinem leichten Funktionsmaterial und praktischen Extras – perfekt für deine Laufeinheit an kühleren Tagen. Sehr leichtes, schnelltrocknendes Funktionsmaterial Mesh-Einsätze unter den Armen und im Nackenbereich Flachnähte für optimalen Tragekomfort Daumenloch am Ärmelsaum Öffnungen an beiden Ärmeln für die Uhr Reflektierendes Element auf der Rückseite am Saum Stehkragen mit Kurzreißverschluss mit Kinnschutz
Material: 100% recyceltes Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Zielgruppe:
Erwachsene
Zolltarifnummer (WA_NR):
61103091000
Ursprungsland:
KH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.