Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RACING Running Jacke 38 rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RACING Running Jacke 38 rot
RACING Running Jacke 38 rot
RACING Running Jacke 38 rot
Artikel-Nr.:
     6906-4062075160023
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     8062305
EAN/GTIN:
     4062075160023
Suchbegriffe:
Damen-Trainingsjacke
Trainingsjacke (Damen)
Regenjacke
Regenparka
Leichte, wasserabweisende Laufjacke mit vielen praktischen Extras. Sehr leichtes, wasserabweisendes Funktionsmaterial Seitliche Reißverschlusstaschen Reflektierende Elemente an den Ärmeln und auf der Rückseite am Saum Reißverschluss mit Kinnschutz Hoher Kragen mit Kapuze Strukturiertes Obermaterial mit leichter 3D-Optik unter den Armen und an den Ärmeln Daumenloch am Ärmelsaum Belüftungsöffnung am Rücken Taillierter Schnitt
Material: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Zielgruppe:
Damen
Zolltarifnummer (WA_NR):
62024010190
Ursprungsland:
CN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,29*
€ 106,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,14*
€ 104,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,92*
€ 99,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,10*
€ 96,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,59*
€ 81,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.