Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIGA STAR Trainingstop 152 smaragd/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LIGA STAR Trainingstop 152 smaragd/weiß
LIGA STAR Trainingstop 152 smaragd/weiß
LIGA STAR Trainingstop 152 smaragd/weiß
Artikel-Nr.:
     6906-4062075164236
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     1262303
EAN/GTIN:
     4062075164236
Suchbegriffe:
Kinder-Langarmshirts
Kinder-Longsleeves
Dein idealer Begleiter für das Training an kühleren Tagen – schnell übergezogen dank praktischem Kurzreißverschluss. Strapazierfähiges Funktionsmaterial Raglanschnitt und elastische Einsätze für volle Bewegungsfreiheit Kurzreißverschluss mit Kinnschutz Kontrastfarbenes Piping an den Ärmeln
Material: 100% Polyester Einsätze: 92% Polyester, 8% Elasthan
Weitere Informationen:
Farbe:
smaragd/weiß
Zielgruppe:
Kinder
Zolltarifnummer (WA_NR):
61103099000
Ursprungsland:
PK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.