Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIGA STAR Trainingstop L smaragd/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LIGA STAR Trainingstop L smaragd/weiß
LIGA STAR Trainingstop L smaragd/weiß
LIGA STAR Trainingstop L smaragd/weiß
Artikel-Nr.:
     6906-4062075164274
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     1262303
EAN/GTIN:
     4062075164274
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
herren langarmshirts
Dein idealer Begleiter für das Training an kühleren Tagen – schnell übergezogen dank praktischem Kurzreißverschluss. Strapazierfähiges Funktionsmaterial Raglanschnitt und elastische Einsätze für volle Bewegungsfreiheit Kurzreißverschluss mit Kinnschutz Kontrastfarbenes Piping an den Ärmeln
Material: 100% Polyester Einsätze: 92% Polyester, 8% Elasthan
Weitere Informationen:
Farbe:
smaragd/weiß
Zielgruppe:
Erwachsene
Zolltarifnummer (WA_NR):
61103099000
Ursprungsland:
PK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.