Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIGA STAR Trainingstop XXL gelb/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LIGA STAR Trainingstop XXL gelb/schwarz
LIGA STAR Trainingstop XXL gelb/schwarz
LIGA STAR Trainingstop XXL gelb/schwarz
Artikel-Nr.:
     6906-4062075164779
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     1262307
EAN/GTIN:
     4062075164779
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
herren langarmshirts
Dein idealer Begleiter für das Training an kühleren Tagen – schnell übergezogen dank praktischem Kurzreißverschluss. Strapazierfähiges Funktionsmaterial Raglanschnitt und elastische Einsätze für volle Bewegungsfreiheit Kurzreißverschluss mit Kinnschutz Kontrastfarbenes Piping an den Ärmeln
Material: 100% Polyester Einsätze: 92% Polyester, 8% Elasthan
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb/schwarz
Zielgruppe:
Erwachsene
Zolltarifnummer (WA_NR):
61103099000
Ursprungsland:
PK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.