Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Pack Boxershorts L schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Pack Boxershorts L schwarz
2-Pack Boxershorts L schwarz
2-Pack Boxershorts L schwarz
Artikel-Nr.:
     6906-4062075164816
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     2092301
EAN/GTIN:
     4062075164816
Suchbegriffe:
Boxer-Shorts
Boxershort
Retro-Shorts
Retroshorts
Hoher Tragekomfort zum Unterziehen – die Boxershorts überzeugen mit ihrem hautfreundlichen Tragegefühl! Erhältlich im praktischen zweier Pack. Weicher, langlebiger Baumwollmix Elastischer Bund mit ERIMA Schriftzug Flachnähte für einen hohen Tragekomfort Praktischer zweier Pack
Material: 95% Baumwolle, 5% Elasthan
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Zielgruppe:
Erwachsene
Zolltarifnummer (WA_NR):
61071100000
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: boxershort
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.