| |
|
| Artikel-Nr.: 6906-4062075165561 Herst.-Nr.: 7202306 EAN/GTIN: 4062075165561 |
| |
|
| | |
| Gemeinsam mit dem Handball-Trainer des Jahres 2014 Ljubomir Vranjes haben wir den Vranjes Handball weiterentwickelt. Er kommt mit einem komplett neuen Material für einen noch besseren Grip und im neuen Design. Perfekter Spiel- und Trainingsball für Profis und Anfänger Fantastischer Grip und weiche Haptik Jede Größe ist speziell auf die Bedürfnisse der Handballer angepasst Für die Verwendung mit und ohne Harz optimal geeignet Nahtlose Natur-Latexblase Material: 100% Polyurethan Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Zolltarifnummer (WA_NR): | 95066200000 | Ursprungsland: | PK |
|
| | |
| | | |
| |