| |
|
| Artikel-Nr.: 6906-4062075165844 Herst.-Nr.: 7232301 EAN/GTIN: 4062075165844 |
| |
|
| | |
| Geräumige Sporttasche mit praktischen Extras und modernem SIX WINGS Design. Neu aufgelegt: Der Nachfolger der CLUB 5 Sporttasche kommt mit dem gleichen Aufbau und Material sowie einem leicht geänderten Design mit modernem SIX WINGS Print Optimale Konstruktion für größtmöglichen Stauraum Seitentaschen mit integriertem Nassfach und Belüftung Speziell fixierte Tragegurte für längere Haltbarkeit Verstellbarer Schultergurt Optimale Veredelungsmöglichkeiten Material: 100% 600D Polyester Weitere Informationen: | | Farbe: | slate grey/schwarz | Zolltarifnummer (WA_NR): | 42029291900 | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| |