| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6906-4062075166131 Herst.-Nr.: 7232310 EAN/GTIN: 4062075166131 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sauber getrennt: Die praktische und strapazierfähige Bodenfachtasche sorgt für Ordnung. Neu aufgelegt: Der Nachfolger der CLUB 5 Sporttasche mit Bodenfach kommt mit dem gleichen Aufbau und Material sowie einem leicht geänderten Design mit modernem SIX WINGS Print Integriertes Bodenfach Optimale Konstruktion für größtmöglichen Stauraum Seitentasche aus Mesh-Material Verstellbarer Schultergurt Optimale Veredelungsmöglichkeiten Material: 100% 600D Polyester Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | new royal/schwarz | Zolltarifnummer (WA_NR): | 42029291900 | Ursprungsland: | CN |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |