| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6906-4062075166339 Herst.-Nr.: 7232318 EAN/GTIN: 4062075166339 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Perfekt für jede Sportart: Das geräumige Hauptfach sowie das separate Bodenfach bieten ausreichend Platz für dein benötigtes Equipment. Neu aufgelegt: Der Nachfolger des CLUB 5 Rucksacks kommt mit dem gleichen Aufbau und Material sowie einem leicht geänderten Design mit modernem SIX WINGS Print Geräumiges Hauptfach mit Doppel-Reißverschluss Seitliche Taschen aus Mesh-Material Individuell verstellbare Gummikordel an der Front Gepolsterte Schultergurte Abnehmbare Balltasche aus Meshmaterial Bodenfach zur separaten Aufbewahrung von Schuhen Material: 100% 600D Polyester Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | new royal/schwarz | Zolltarifnummer (WA_NR): | 42029291900 | Ursprungsland: | CN |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |