Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHANGE by erima Kapuzensweat M rot/schwarz/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHANGE by erima Kapuzensweat M rot/schwarz/weiß
CHANGE by erima Kapuzensweat M rot/schwarz/weiß
CHANGE by erima Kapuzensweat M rot/schwarz/weiß
Artikel-Nr.:
     6906-4062075169491
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     1072301
EAN/GTIN:
     4062075169491
Suchbegriffe:
Kapuzen-Sweatshirt
Kapuzenpullover
Kapuzenshirt
Kapuzensweater
Super weiches Material! Der Hoodie bietet den gewissen Wohlfühlfaktor. Sehr weicher Materialmix Eingearbeitete Kängurutasche Gefütterte Kapuze Rippbündchen an Ärmeln und Saum ERIMA Slogan am Rückenteil
Material: 50% Baumwolle, 44% recyceltes Polyester, 6% Elasthan
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/schwarz/weiß
Zielgruppe:
Erwachsene
Zolltarifnummer (WA_NR):
61012090000
Ursprungsland:
BD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,68*
€ 80,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,11*
€ 79,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.