Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHANGE by erima Kapuzensweat 44 rot/schwarz/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHANGE by erima Kapuzensweat 44 rot/schwarz/weiß
CHANGE by erima Kapuzensweat 44 rot/schwarz/weiß
CHANGE by erima Kapuzensweat 44 rot/schwarz/weiß
Artikel-Nr.:
     6906-4062075170381
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     1072310
EAN/GTIN:
     4062075170381
Suchbegriffe:
Kapuzen-Sweatshirt
Kapuzenpullover
Kapuzenshirt
Kapuzensweater
Super weiches Material! Der Hoodie bietet den gewissen Wohlfühlfaktor. Sehr weicher Materialmix Eingearbeitete Kängurutasche Gefütterte Kapuze Rippbündchen an Ärmeln und Saum ERIMA Slogan am Rückenteil Taillierter Schnitt
Material: 50% Baumwolle, 44% recyceltes Polyester, 6% Elasthan
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/schwarz/weiß
Zielgruppe:
Damen
Zolltarifnummer (WA_NR):
61012090000
Ursprungsland:
BD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,96*
€ 80,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,51*
€ 80,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.