Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHANGE by erima Shorts 38 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHANGE by erima Shorts 38 schwarz
CHANGE by erima Shorts 38 schwarz
CHANGE by erima Shorts 38 schwarz
Artikel-Nr.:
     6906-4062075175546
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     1152301
EAN/GTIN:
     4062075175546
Suchbegriffe:
Damen-Freizeitshorts
Damen-Fussballshorts
Damen-Shorts
Damen-Trainingsshorts
Die leichte Short überzeugt mit ihrem funktionellen Material und dem hohen Tragekomfort – egal ob beim Training oder in der Freizeit. Leichtes, elastisches Funktionsmaterial für ein kühles Tragegefühl Seitliche Stretch-Einsätze für mehr Bewegungsfreiheit Breiter Bund mit Kordelzug für einen bequemen Sitz Seitliche Reißverschlusstaschen Spezieller Damenschnitt Ohne Innenhose Seitenlänge: 34 cm (Gr. 38)
Material: 100% recyceltes Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Zielgruppe:
Damen
Zolltarifnummer (WA_NR):
62046390900
Ursprungsland:
CN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.