| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6906-4062075175607 Herst.-Nr.: 1152302 EAN/GTIN: 4062075175607 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die leichte Short überzeugt mit ihrem funktionellen Material und dem hohen Tragekomfort – egal ob beim Training oder in der Freizeit. Leichtes, elastisches Funktionsmaterial für ein kühles Tragegefühl Seitliche Stretch-Einsätze für mehr Bewegungsfreiheit Breiter Bund mit Kordelzug für einen bequemen Sitz Seitliche Reißverschlusstaschen Spezieller Damenschnitt Ohne Innenhose Seitenlänge: 34 cm (Gr. 38) Material: 100% recyceltes Polyester Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | new navy | Zielgruppe: | Damen | Zolltarifnummer (WA_NR): | 62046390900 | Ursprungsland: | CN |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |