| |
|
| Artikel-Nr.: 6906-4062075175911 Herst.-Nr.: 1162303 EAN/GTIN: 4062075175911 |
| |
|
| | |
| Die leichte Short überzeugt mit ihrem funktionellen Material und dem hohen Tragekomfort – egal ob beim Training oder in der Freizeit. Leichtes, elastisches Funktionsmaterial für ein kühles Tragegefühl Seitliche Stretch-Einsätze für mehr Bewegungsfreiheit Breiter Bund mit Kordelzug für einen bequemen Sitz Seitliche Reißverschlusstaschen Single Jersey Innenhose Seitenlänge bei Größe M: 50 cm Material: 100% recyceltes Polyester Innenslip: 100% Polyester Weitere Informationen: | | Farbe: | slate grey | Zielgruppe: | Kinder | Zolltarifnummer (WA_NR): | 62046390900 | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, Fussball-Short (Kinder), Fussballshort (Kinder), Kinder-Fussballshorts, Kinder-Shorts, Kinder-Trainingsshorts, Kinder-Wettkampfshorts, Kinderfussballshorts, Kindershorts, Fussball-Short (Herren), Fussballshort (Herren), Herren-Fussballshorts, Herrenfussballshorts, Trainings-Shorts, Trainingsshorts, Wettkampf-Shorts, Wettkampfshorts |
| | |
| |