Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hybrid Jacke 38 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hybrid Jacke 38 schwarz
Hybrid Jacke 38 schwarz
Hybrid Jacke 38 schwarz
Artikel-Nr.:
     6906-4062075176222
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     2062303
EAN/GTIN:
     4062075176222
Suchbegriffe:
Hybridjacke
Wärmende, wattierte Übergangsjacke für niedrigere Temperaturen. Wattiertes Material im oberen Bereich Hält dank angerauter Innenseite angenehm warm Seitliche Reißverschlusstaschen Reißverschluss mit Kinnschutz Hoher Kragen mit Kapuze Taillierter Schnitt
Material: 93% Polyester, 7% Elasthan
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Zielgruppe:
Damen
Zolltarifnummer (WA_NR):
61130090000
Ursprungsland:
CN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,77*
€ 116,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,34*
€ 115,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,67*
€ 111,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,11*
€ 108,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,48*
€ 89,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.