Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantua Trikot 40 silver grey/green gecko


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantua Trikot 40 silver grey/green gecko
Mantua Trikot 40 silver grey/green gecko
Mantua Trikot 40 silver grey/green gecko
Artikel-Nr.:
     6906-4062075181684
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     6132313
EAN/GTIN:
     4062075181684
Suchbegriffe:
Damen-Trikot
Damentrikot
Fußball-Trikot (Damen)
Trikot (Damen)
Für jede Mannschaftssportart perfekt geeignet: Das Mantua Trikot überzeugt mit seinen robusten Eigenschaften und dem stylischen Design. Strapazierfähiges Funktionsmaterial Aus recyceltem Polyester gefertigt Verstärkter Kragen Raglanärmel für mehr Bewegungsfreiheit Taillierter Schnitt
Material: 100% recyceltes Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
silver grey/green gecko
Zielgruppe:
Damen
Zolltarifnummer (WA_NR):
61099020000
Ursprungsland:
PK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.