Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapuzenjacke Iconic , weiß/soft grey/anthra light, 34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kapuzenjacke Iconic , weiß/soft grey/anthra light, 34
Kapuzenjacke Iconic , weiß/soft grey/anthra light, 34
Artikel-Nr.:
     6906-4067633110830
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4067633110830
Suchbegriffe:
Kapuzenjacke
kapuzenjacke damen weiss
kapuzenjacke
kapuzenjacken damen
  • Jacquard-Einsatz
  • Seitentaschen mit Reißverschluss
Weitere Informationen:
Modell:
6824
Material 1:
Bonded-Polyester-Fleece
Material 2:
100 % Polyester (recycelt)
Zolltarifnummer (WA_NR):
61103099000
Herkunftsland:
PK
Geschlecht:
Damen
Farbe:
weiß/soft grey/anthra light
Größe:
34
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.