Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Shirt Iconic, soft grey/dusky pink/anthra light, 34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Shirt Iconic, soft grey/dusky pink/anthra light, 34
T-Shirt Iconic, soft grey/dusky pink/anthra light, 34
Artikel-Nr.:
     6906-4067633115156
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4067633115156
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
damen-t-shirt dunkelgrau
  • Jacquard-Einsatz
  • Rundhalskragen
  • Kragen mit Ripp-Einsatz
Weitere Informationen:
Modell:
6124
Material 1:
Polyester-Micro-Mesh
Material 2:
100 % Polyester (recycelt)
Zolltarifnummer (WA_NR):
61099020000
Herkunftsland:
VN
Geschlecht:
Damen
Farbe:
soft grey/dusky pink/anthra light
Größe:
34
Weitere Suchbegriffe: damen shirt, damen-t-shirts rundhals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.