Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Shirt Iconic, soft grey/dusky pink/anthra light, 128


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Shirt Iconic, soft grey/dusky pink/anthra light, 128
T-Shirt Iconic, soft grey/dusky pink/anthra light, 128
Artikel-Nr.:
     6906-4067633115286
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4067633115286
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-t-shirts grau
  • Jacquard-Einsatz
  • Rundhalskragen
  • Kragen mit Ripp-Einsatz
Weitere Informationen:
Modell:
6124
Material 1:
Polyester-Micro-Mesh
Material 2:
100 % Polyester (recycelt)
Zolltarifnummer (WA_NR):
61099020000
Herkunftsland:
VN
Geschlecht:
Kinder
Farbe:
soft grey/dusky pink/anthra light
Größe:
128
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-t-shirts rundhals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.