Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Shirt Iconic, soft grey/dusky pink/anthra light, 140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Shirt Iconic, soft grey/dusky pink/anthra light, 140
T-Shirt Iconic, soft grey/dusky pink/anthra light, 140
Artikel-Nr.:
     6906-4067633115293
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4067633115293
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren t shirts
  • Jacquard-Einsatz
  • Rundhalskragen
  • Kragen mit Ripp-Einsatz
Weitere Informationen:
Modell:
6124
Material 1:
Polyester-Micro-Mesh
Material 2:
100 % Polyester (recycelt)
Zolltarifnummer (WA_NR):
61099020000
Herkunftsland:
VN
Geschlecht:
Kinder
Farbe:
soft grey/dusky pink/anthra light
Größe:
140
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.