Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trikot Iconic KA, weiß/schwarz/neongrün, 128


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trikot Iconic KA, weiß/schwarz/neongrün, 128
Trikot Iconic KA, weiß/schwarz/neongrün, 128
Artikel-Nr.:
     6906-4067633118966
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4067633118966
Suchbegriffe:
Fußball-Trikots
Fußballtrikots
Trikot
Trikots
  • Jacquard-Einsatz
  • Rippkragen
Weitere Informationen:
Modell:
4224
Material 1:
Polyester-Interlock
Material 2:
100 % Polyester (recycelt)
Zolltarifnummer (WA_NR):
61099020000
Herkunftsland:
VN
Geschlecht:
Kinder
Farbe:
weiß/schwarz/neongrün
Größe:
128
Weitere Suchbegriffe: fußballtrikots
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.