Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Indoor Tight Power, schwarz, 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Indoor Tight Power, schwarz, 42
Indoor Tight Power, schwarz, 42
Artikel-Nr.:
     6906-4067633120075
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4067633120075
  • Komfortabler, extra breiter Bund
  • Flatlock-Nähte
Weitere Informationen:
Modell:
4476
Material 1:
Polyester-Stretch-Jersey
Material 2:
82 % Polyester (recycelt), 18 % Elastane
Zolltarifnummer (WA_NR):
61046300000
Herkunftsland:
PK
Geschlecht:
Damen
Farbe:
schwarz
Größe:
42
... > Lager 6906 > JAKO > Hosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.