Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Indoor Tight Power, marine, 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Indoor Tight Power, marine, 44
Indoor Tight Power, marine, 44
Artikel-Nr.:
     6906-4067633120143
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4067633120143
  • Komfortabler, extra breiter Bund
  • Flatlock-Nähte
Weitere Informationen:
Modell:
4476
Material 1:
Polyester-Stretch-Jersey
Material 2:
82 % Polyester (recycelt), 18 % Elastane
Zolltarifnummer (WA_NR):
61046300000
Herkunftsland:
PK
Geschlecht:
Damen
Farbe:
marine
Größe:
44
... > Lager 6906 > JAKO > Hosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.